カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,385)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 塚本無線(17)
  • 三菱マテリアル(13)
  • StarTech.com(9)
  • CKD(7)
  • ATEN(5)
  • iiyama(イイヤマ)(5)
  • ホンダ(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • サカエ(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • ワルター(2)
  • CROPS(クロップス)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • EIZO(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(880)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsx」の検索結果

関連キーワード
1,390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1 SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)SMC
9,063税込9,969特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
10,152税込11,167特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)SMC
10,152税込11,167特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQS-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS25 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS25SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)1~50(25)
ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20-3SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MG Series(MGPM25-75AZ) SMCMG Series(MGPM25-75AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CDQ2A20-3 SMCCDQ2A20-3SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH20) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH20)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック(MHY2) SMCMHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック(MHY2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら