カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,668)
- メカニカル部品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- コガネイ(3,995)
- MAZDA(マツダ)(572)
- StarTech.com(228)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- RS PRO(171)
- ホンダ(126)
- CKD(117)
- TRACO POWER(92)
- onsemi(91)
- VISHAY(89)
- 常磐精工(84)
- KEMET(68)
- ニッサン(62)
- 東和制電工業(TOWA)(60)
- Festo(60)
- 旭計器工業(60)
- LITTELFUSE(52)
- EPCOS(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「x1a」の検索結果
特価

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から15日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズA
真空ユニット(ZX1A-M~)
SMC¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から12日以内出荷接続口径(01) 1/8ボディサイズ(A) 直接配管形材質(シール)(-) NBRシール
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B) SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から13日以内出荷ボディサイズ(A) 直接配管形材質(シール)(B) FKMシール
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
3ポートエアオペレートバルブ VPA34
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
プロセスポンプ/単動ポンプPB101
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP344~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から17日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
...






![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)


![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68993603-210720-02.jpg)