カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,771)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- メカニカル部品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(2,981)
- 三菱電機(1,667)
- コガネイ(1,328)
- エスコ(1,240)
- ホンダ(980)
- RS PRO(837)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(824)
- Panasonic(パナソニック)(757)
- BIGM(丸山製作所)(347)
- ブロードウォッチ(291)
- KITO(キトー)(267)
- ニチコン(264)
- Kawasaki(253)
- VISHAY(238)
- ノーブランド(232)
- MICROCHIP(231)
- 高田ベッド製作所(226)
- KEMET(219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
「x40」の検索結果

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
パルスブローバルブ AXTS040-X202
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から12日以内出荷繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形) CM2X4
SMC¥669税込¥7361個9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズX4
SMC¥989税込¥1,0881個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2B
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷から10日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
液体用高精度フィルタ FGH30
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
液体用高精度フィルタ FGH20
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
...