カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(833)
- GVS(102)
- JAPANNEXT(351)
- LEPLUS NEXT(804)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(108)
- NAC(長堀工業)(126)
- RS PRO(165)
- SAMTEC(105)
- SPARKFUN(100)
- StarTech.com(180)
- YAMAHA(ヤマハ)(979)
- エスコ(217)
- トヨタ(217)
- ホンダ(383)
- ミツビシ(136)
- メディアカバーマーケット(472)
- モートーン(263)
- 三菱ふそう(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

非接触チャック XT661シリーズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)
SMC¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
パルスブローバルブ AXTS040-X202
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から12日以内出荷繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニット
SMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMH
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル
SMC¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら