カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,404)
- メカニカル部品(450)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- MAZDA(マツダ)(3,386)
- ホンダ(2,800)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,017)
- BIGM(丸山製作所)(1,683)
- ニッサン(1,446)
- コガネイ(1,094)
- イトーキ(1,017)
- SHIMANO(シマノ)(646)
- オカムラ(岡村製作所)(534)
- エスコ(478)
- 三木プーリ(446)
- 日東工業(378)
- 河村電器産業(357)
- Panasonic(パナソニック)(345)
- IDEC(和泉電気)(340)
- CKD(234)
- 三菱(197)
- omron(オムロン)(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(173)
価格
価格で絞り込む
「y-1」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2Y1
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。仕様グリースパックは付属しません
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5Y1)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1Y1)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3Y1)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4Y1)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7Y1)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(7) AC240圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y01
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YF40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
...