カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- CAPTAIN STAG(15)
- IDEC(和泉電気)(50)
- KIJIMA(キジマ)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- MAZDA(マツダ)(107)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SAMTEC(13)
- SRIC(スリック)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(82)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- タカノ(14)
- ニッサン(28)
- ホンダ(77)
- 三菱(111)
- 松吉医科器械(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「y-23」の検索結果
特価

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
S Series(SS5Y3-12L23)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L2)17芯


ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
S Series(SS5Y7-11L23)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(3) 3取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D) D側リード線芯数(L2) 17芯


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(3) 3配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10S6V23)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y5-10S6V23)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(3) 3連


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気