カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 3M(スリーエム)(16)
「y-4180-20」の検索結果

エルボ
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(10個)9日以内出荷ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様材質(本体)C3604BD・PBT・PP流体空気/一般工業用水使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
エルボ KQ2L-X35
SMC¥369税込¥4061個当日出荷形状エルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)