カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,718)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(95)
- CKD(80)
- イトーキ(12)
- ホンダ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニッサン(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- サンワサプライ(3)
- 日東工業(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- サンドビック(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「y05d」の検索結果
特価

S Series(SS5Y3-10SZE5D)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D)D側入力ブロック連数(5)5連
S Series(SS5Y5-10SZE2D)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2) 2連
S Series(SS5Y3-12SY3D)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力入力ブロック(1) 1連銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG2)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPH1)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RP1)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RJ1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH2)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F1)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J2)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
...