カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(808)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(69)
- 三菱(49)
- omron(オムロン)(38)
- CKD(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- 阪上製作所(12)
- 大阪魂(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- マキシンコー(10)
- 黒田精工(8)
- 東空販売(8)
- イトーキ(8)
- 堀内機械(8)
- ニッサン(7)
- PITWORK(日産)(7)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- ケナメタル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「y160」の検索結果

サービスチーズユニオン (KGY~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2Y1
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。仕様グリースパックは付属しません
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥1,898税込¥2,0881袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
サービスチーズユニオン KGY16
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R接続ねじ1/2
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-160L-Y59B~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YL160
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個20日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YT160TF
SMC¥61,980税込¥68,1781個20日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gシリンダ追記号(A) 両側クッション付
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB160TF
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gシリンダ追記号(A) 両側クッション付
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YL160)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YB160)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YC160)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT160)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YF160)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YD160)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YT160)
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...