カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(292)
- ニッサン(191)
- ホンダ(86)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- IDEC(和泉電気)(44)
- ハンマーキャスター(31)
- TRUSCO(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- タカノ(16)
- エスコ(12)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- サカエ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- ユーエイキャスター(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- TY-Rap(6)
- ブランドをもっと見る
「y53」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
S Series(SY5301R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(6) DC12マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5345R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ規格(-) なしポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5345
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5340
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5330B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5320
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気