カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(112)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- ホンダ(8)
- サトーパーツ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 山口工業(5)
- Hapyson(ハピソン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- TRW(3)
- 岩田製作所(2)
- ワイズギア(2)
- YKK AP(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- 東洋エレメント(2)
- アサダ(1)
- 象印マホービン(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yf9」の検索結果
特価

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF50)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YF40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CD Series(CDQ2YF80)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2YF100)
SMC¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2YF40)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF80
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF32
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2YF32)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF63
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF50
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF100
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF40
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDQ2YF100TF)
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YF125)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YF160)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YF
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)