CD Series(CDQ2YF32)

CD Series(CDQ2YF32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36448712CDQ2YF32-20DCZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448728CDQ2YF32-35DCMZ35(M) ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448737CDQ2YF32-75DCMZ75(M) ロッド先端おねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448746CDQ2YF32-20DCZ-M9BL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448755CDQ2YF32-30DCMZ-M9BL30(M) ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448764CDQ2YF32-35DCMZ-M9BW35(M) ロッド先端おねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448773CDQ2YF32-40DCZ-M9BL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448782CDQ2YF32-15DCMZ-M9PWVL15(M) ロッド先端おねじ
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448798CDQ2YF32-40DCZ-M9BWL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448807CDQ2YF32-35DCMZ-M9BWL35(M) ロッド先端おねじ
19,750
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448816CDQ2YF32-50DCMZ-M9BWL50(M) ロッド先端おねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448825CDQ2YF32-75DCZ-M9NWV75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448834CDQ2YF32-100DCMZ-M9BW100(M) ロッド先端おねじ
22,280
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448843CDQ2YF32-100DCMZ-M9NWV100(M) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする