カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,919)
- はんだ関連・静電気対策用品(120)
- 油圧機器・油圧ホース(83)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- UDトラックス(730)
- ホンダ(727)
- スズキ(398)
- BIGM(丸山製作所)(316)
- omron(オムロン)(254)
- ニッサン(230)
- MAZDA(マツダ)(217)
- 三菱ふそう(203)
- NSK(日本精工)(132)
- コーセル(102)
- 日野自動車(99)
- トヨタ(98)
- ParkerTAIYO(86)
- TOSTEM(LIXIL)(83)
- エスコ(82)
- CKD(73)
- 北陽電機(72)
- 廣杉計器(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「z-10」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260Z-10~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動:片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動・片ロッド
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個25日以内出荷シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z10
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(5個)9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ
SMC¥7,798税込¥8,5781個25日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションシリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動・両ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2W-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド クリーンシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2W-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド クリーンシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個25日以内出荷作動方式複動・両ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
10/11-CJ2W-Z/10-CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個25日以内出荷作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
CG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個30日以内出荷仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式複動・片ロッドリード線(m)-ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
...