カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- CKD(37)
- ラスタバナナ(14)
- omron(オムロン)(11)
- UDトラックス(7)
- 渡辺電機工業(7)
- 三菱電機(6)
- ゴールドメダル(6)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- アズワン(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ホンダ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「z-15g」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G80-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G63-~DZ~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CJ Series(CJ2G16)
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G6
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2G20
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G63
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵