カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NAKANO(201)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- ALBA(アルバ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ユーアールディ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- Zippy(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- タカチ電機工業(1)
- 室本鉄工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- LITTELFUSE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「z-p6s」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き