カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(51)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイトス(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
  • エスコ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ホーザン(1)
  • ダイケン(1)
  • カーメイト(1)
  • EKチェーン(1)
  • トヨタ(1)
  • 日野自動車(1)
  • FACOM(1)
  • ANDO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-292」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ292~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5使用流体空気
VQZ29 SMCVQZ29SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式混載用3ポート N.O.
VQ Series(VQZ29~) SMCVQ Series(VQZ29~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式(9)混載用3ポートN.O.ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2920) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2920)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.リード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形CE-対応品(-) なし
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.仕様IP65対応:(-) なしリード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2921B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2921BSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
V Series(VQZ2920K) SMCV Series(VQZ2920K)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
切換方式(9)混載用3ポートN.O.リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921B)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
CD Series(CDG1LA40-292Z) SMCCD Series(CDG1LA40-292Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)292
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-292Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-292ZSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)292クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-292Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-292Z)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)292クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-292Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-292ZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)292
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-292Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-292ZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)292クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-292Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-292ZSMC
6,698税込7,368
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)292クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-292DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-292DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)292磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動