カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(36)
  • 三菱ふそう(34)
  • 日野自動車(19)
  • Kawasaki(18)
  • 内外電機(14)
  • UDトラックス(11)
  • brembo(10)
  • NAKANO(10)
  • NSK(日本精工)(9)
  • EKチェーン(9)
  • 東栄管機(8)
  • サンポー(8)
  • イトーキ(7)
  • ギケン(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • 京セラ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z106」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
7,198税込7,918特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-106Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-106ZSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)106ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-106Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-106ZSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)106ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-106Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-106Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)106ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-106Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-106Z)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
V Series(VXD2260) SMCV Series(VXD2260)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-106Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-106ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-106Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-106ZSMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-106Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-106ZSMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-106Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-106Z)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-106Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-106Z)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-106Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-106Z)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B64ロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDG1BN63-85+106Z) SMCCD Series(CDG1BN63-85+106Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)85ストロークB(mm)106
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-106Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-106ZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-106Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-106Z)SMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-106Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-106Z)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(-) ブラケットなし
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-106AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-106AZSMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-106AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-106AZSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C80) SMCCD Series(CDA2C80)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2TSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-ZSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-106DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-106DCZ)SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)106リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-106AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-106AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)106形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-