カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z2d-80n」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2D80) SMCCA Series(CA2D80)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80 SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-300ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-450Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-450ZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-600Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-600Z)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-280Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-280Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)280クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-200ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-600Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-600ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-250ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-150Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-150Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-175Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-175Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-250Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-250Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-4SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-500Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-500Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-400Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-400Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-50Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-50Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-75Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-75ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-200Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-200Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-100Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-100Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-350Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-350Z)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-75Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-75Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-150Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-150ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-2SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-400Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-400ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-350Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-350ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-175ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-220Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-220ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-10Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-10Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D80TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D80TN)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-460Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-460Z)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)460
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ