カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(167)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- UDトラックス(16)
- CKD(15)
- ネオフレックス(15)
- Nikon(ニコン)(12)
- ケナメタル(10)
- フェデポリマーブル(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- ノーブランド(6)
- 三菱電機(4)
- アコブランズジャパン(4)
- 山田照明(3)
- Igus(イグス)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三木プーリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「z3000」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥559~税込¥615~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3ポート数5
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-3000Z)
SMC¥159,800税込¥175,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-3000Z)
SMC¥129,800税込¥142,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-3000Z)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個24日以内出荷ストローク(mm)3000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-3000Z
SMC¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-3000Z
SMC¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-3000Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個24日以内出荷ストローク(mm)3000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-3000Z
SMC¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-3
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ30
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260R
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ電圧(V)(6) DC12ポート数5使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712R
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷接続口径(C2) Φ2用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングル電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3551
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準