カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,150)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(48)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • イトーキ(35)
  • 三ツ星ベルト(26)
  • NAKANO(25)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(21)
  • omron(オムロン)(15)
  • 小野測器(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • マイゾックス(7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • 北陽電機(5)
  • 日本電産サーボ(5)
  • メディカルプロジェクト(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • ケナメタル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z6-m」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から29日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMCコンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10ZSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
MG Series(MGPM32R) SMCMG Series(MGPM32R)SMC
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30ZSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-6Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-6Z)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQ6A SMCエアスライドテーブル MXQ6ASMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
P Series(PFM710S) SMCP Series(PFM710S)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20-3SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-2 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL25-2SMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~)SMC
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
CD Series(CDG1BA32-7) SMCCD Series(CDG1BA32-7)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
...