カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • UDトラックス(15)
  • ニッサン(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ハリケーン(11)
  • AFAM(アファム)(11)
  • ホンダ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • PMC(8)
  • アイトス(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • イトーキ(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z84」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-84Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-84ZSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)84ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDJ2B16-84Z) SMCCD Series(CDJ2B16-84Z)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)84
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-84Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-84ZSMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)84形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-84Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-84Z)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)84形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-84AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-84AZSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)84ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-84Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-84Z)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)84形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-84Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-84Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-84Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-84Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-84Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-84Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受け金具ストローク(mm)84クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-84Z)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)84
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-84Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)84
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-84Z)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-84Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-84Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-84Z)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-84Z)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(N) ラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-84Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-84Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1BN63-84+85Z) SMCCD Series(CDG1BN63-84+85Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)84ストロークB(mm)85
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-84Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-84ZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CJ Series(CJ2RA16) SMCCJ Series(CJ2RA16)SMC
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-84AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-84AZ)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2WB20) SMCCM Series(CM2WB20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDA2B63-8) SMCCD Series(CDA2B63-8)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1ZN25) SMCCD Series(CDG1ZN25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-84AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-84AZSMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)84形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)SMC
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-84DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-84DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)84タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
84面特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 84面