カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • ホンダ(13)
  • シンコー(9)
  • タナカ(4)
  • ノーブランド(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • KAZEN(3)
  • シンプソン(2)
  • JTC(1)
  • カナイ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ニムラ(1)
  • Vesrah(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • フォレストリンク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zn90」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-90KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-90KZSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-90KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-90KZSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90ZSMC
8,698税込9,568
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-90ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-90JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-90JZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1ZN32) SMCCD Series(CDG1ZN32)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1ZN40) SMCCD Series(CDG1ZN40)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1ZN32) SMCCG Series(CG1ZN32)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-}SMC
7,898税込8,688
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-}SMC
7,998税込8,798
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-}SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-}SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TF-}SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-}SMC
7,698税込8,468
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-}SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-}SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TN-}SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-}SMC
7,898税込8,688
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-}SMC
7,898税込8,688
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN20SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN40SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN63) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN63)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1ZN25) SMCCG Series(CG1ZN25)SMC
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63MSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG Series(CG1ZN32V) SMCCG Series(CG1ZN32V)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
zn90特集