ミスターマイスター
ミスターマイスターは(株)東洋アソシエイツがホビーからプロユースまでの幅広いユーザー様向けに販売している製品です。ブランドの基本コンセプトである『卓上で使用できる工作機械』をモットーに製品開発を行っており、従来、工場などで使用されている工作機械を企業の試作室、研究所、教育機関及び家庭でご使用いただけるサイズで販売しております。電源は一般的な100Vでご使用いただけますので、加工する場所を選ぶことなく、発電機などで電源の確保ができれば外出先での加工も可能です。各製品アタッチメントを装着することにより加工の幅が広がりますので可能性は無限大です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社東洋アソシエイツ |
|---|
| 設立 | 1980/11/10 |
|---|
| 所在地 | 〒208-0003 東京都武蔵村山市中央4-37-1 |
|---|
ミスターマイスター当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
ミスターマイスター(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
ミスターマイスター当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
ミスターマイスター(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66701/66702/66703同梱品と同等品。
チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(7件のレビュー)当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66704同梱品と同等品です。
形(チップ)突切り材質(チップ)超硬チップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65長さ(mm)1550幅(mm)13山数12RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1セット(10個)
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(6件のレビュー)当日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(6件のレビュー)当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(3件のレビュー)当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(2件のレビュー)欠品中
HP-300追加用精密ハンドピース。
HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
ミスターマイスター当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷から5日以内出荷
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
先端は球状になっています。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷
切断対象金属、木材適合本体BS-23RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷
スロアウェイバイトバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS加工向きのチップです。
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。
一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。
三爪なのでドリル等の把握に適している。
ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター欠品中
超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角アズワン品番64-5179-15RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷から5日以内出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの球状・彫刻カッター。
刃が丸く玉状になっている先端工具です。
R面の加工や、丸凹み穴を加工したり、薄板物なら穴あけにも適しています。
軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
モーター用カーボンブラシ。
カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。
用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
ミスターマイスター当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。
ミスターマイスター(3件のレビュー)当日出荷
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター(6件のレビュー)当日出荷
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。
センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応