カテゴリ

  • 電動工具(116)
  • 切削工具(84)
  • 研磨材(41)
  • 機構部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • モノタロウ(11)
  • omron(オムロン)(1,488)
  • 明工社(507)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(349)
  • ニッセイ(180)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • ヤンマー(87)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(87)
  • サンドビック(72)
  • VISHAY(67)
  • ダイヤトレンド(63)
  • (60)
  • TRACO POWER(59)
  • 京セラ(57)
  • LAMP(スガツネ工業)(46)
  • KYOWA(協和製作所)(44)
  • 長野計器(43)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • コガネイ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(243)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr 10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスソリッド ミスターマイスターハイスソリッドミスターマイスター(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)球状型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状型ミスターマイスター
639税込703
1個
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)三角帽 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽ミスターマイスター
658税込724
1個
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)球状 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状ミスターマイスター(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(とんがり) ミスターマイスターマイスターカッター(とんがり)ミスターマイスター(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。
軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
SUS汎用超硬スロアウエイバイト ミスターマイスターSUS汎用超硬スロアウエイバイトミスターマイスター
7,098税込7,808
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(寸胴型) ミスターマイスターマイスターカッター(寸胴型)ミスターマイスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 頂点は丸く玉状で刃高が長い寸胴型の先端工具。 R面の加工や穴あけ、穴内部の加工などに適しています。
軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(4枚刃) ミスターマイスターエンドミル(4枚刃)ミスターマイスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
キャリッジストッパー ミスターマイスターキャリッジストッパーミスターマイスター
4,498税込4,948
1個
当日出荷
旋盤ベッド上に固定して、三爪スクロールチャック等に刃物台やクロススライドを接触させないようにします。 自動送りを使用する時に便利です。
アズワン品番64-5177-78RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスターCompact-9用クイックチェンジツールホルダーミスターマイスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5177-68RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角アズワン品番64-5179-15RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用固定振止 ミスターマイスターCompact-9用固定振止ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ2.35mmミスターマイスター
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒丸 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸ミスターマイスター
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット ミスターマイスタースリーブコレットミスターマイスター(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型ミスターマイスター(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型ミスターマイスター
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード ミスターマイスター突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(面取丸型) ミスターマイスターマイスターカッター(面取丸型)ミスターマイスター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。 刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。 棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。 穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
小型工作機械のための切削油 ミスターマイスター小型工作機械のための切削油ミスターマイスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
適合材アルミ、鉄、真鍮、銅RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル刃(BS-23用) ミスターマイスターバイメタル刃(BS-23用)ミスターマイスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65長さ(mm)1550幅(mm)13山数12RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬菱形チップ ミスターマイスター〔汎用〕超硬菱形チップミスターマイスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずくミスターマイスター(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角ミスターマイスター(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター突切りブレード用ホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ ミスターマイスター超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップミスターマイスター(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用タイミングベルト ミスターマイスターCompact7用タイミングベルトミスターマイスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用回転センター(MT-1)ミスターマイスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)ミスターマイスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック ミスターマイスターパラレルブロックミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスホルダー ミスターマイスターダイスホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
BS-23用替刃 金属木材切断12山 ミスターマイスターBS-23用替刃 金属木材切断12山ミスターマイスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切断対象金属、木材適合本体BS-23RoHS指令(10物質対応)対応
(SUS汎用)超硬菱形チップ ミスターマイスター(SUS汎用)超硬菱形チップミスターマイスター
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
スロアウェイバイトバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS加工向きのチップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬菱形チップ交換用TROXレンチ ミスターマイスター超硬菱形チップ交換用TROXレンチミスターマイスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)球状 ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)球状ミスターマイスター(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型ミスターマイスター(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター8”ミニシャーベンダーミスターマイスター(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角 ミスターマイスター超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角ミスターマイスター(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応