カテゴリ

  • 医療(18)
絞り込み
ブランド
  • ファイコン
  • 三菱(552)
  • SMC(477)
  • MAZDA(マツダ)(216)
  • ミツビシ(193)
  • YAGEO(147)
  • 富士インパルス(109)
  • Kawasaki(92)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(70)
  • ファーストレイト(49)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • トヨタ(29)
  • ホンダ(21)
  • 三菱電機(20)
  • Festo(20)
  • ニッサン(19)
  • イスカル(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FR5」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己導尿カテーテル シリコン製 男性用 ファイコン自己導尿カテーテル シリコン製 男性用ファイコン
1箱(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。
セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコンクリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スタイレット 026300シリーズ ファイコンスタイレット 026300シリーズファイコン
6,298税込6,928
1箱(5本)
4日以内出荷
●従来の金属製スタイレットに比べ軽量で、容易に形状を変えられます。●ストッパーがついているので、挿管時にチューブの先端からスタイレットが突き出ることがありません。●可動式のストッパーを調節することで、チューブ本体の長さを変えられます。●チューブ本体の内外径に合わせて、8種類のスタイレットを用意しています。
ファイコンTCB気管支ブロッカー ファイコンファイコンTCB気管支ブロッカーファイコン
1セット
6日以内出荷
経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr)全長(mm)505有効長(mm)325最大容量(mL)カフ:3材質シリコン100%タイプ小児用一般的名称換気用気管支閉塞カテーテルアズワン品番63-6318-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテEX 男子用 01514シリーズ ファイコンセルフカテEX 男子用 01514シリーズファイコン
1箱(5セット)
6日以内出荷から8日以内出荷
車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
全長(mm)280孔数側:2穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XLタイプ ファイコン腎盂バルーンカテーテル XLタイプファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。先端は可能な限り短く作られています。先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XSタイプ ファイコン腎盂バルーンカテーテル XSタイプファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷
腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。先端は可能な限り短く作られています。先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。
材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XSフラット ファイコン腎盂バルーンカテーテル XSフラットファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷
従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。先端部は、可能な限り短く作られています。先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。
材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XLフラット ファイコン腎盂バルーンカテーテル XLフラットファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。先端部は、可能な限り短く作られています。先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
膀胱瘻バルーンカテーテル XSフラット ファイコン膀胱瘻バルーンカテーテル XSフラットファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
導尿を目的として経皮的に造設された膀胱瘻より膀胱に留置して使用するシリコーン製バルーンカテーテルです。
材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00111000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
膀胱瘻バルーンカテーテル XLタイプ ファイコン膀胱瘻バルーンカテーテル XLタイプファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
導尿を目的として経皮的に造設された膀胱瘻より膀胱に留置して使用するシリコーン製バルーンカテーテルです。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00111000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY ファイコンシリコーンフォーリーカテーテル 2WAYファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。ファイコンオールシリコーンバルーンカテーテルシリーズの中で最もポピュラーな留置導尿用カテーテルです。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三孔先穴カテーテル ファイコン三孔先穴カテーテルファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
腎瘻患者の体外への導尿を目的として使用します。適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。先端開孔、側孔2穴となっているので、十分な流量を確保します。接続部はテーパーコネクタになっているため、各種コネクタの接続が可能です。カテーテルには造影性があります。深度目盛として50mmから300mmまで10mm毎にマーキングが施されています。
材質シリコン100%全長(mm)390医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00952000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三孔先穴ドレーン ファイコン三孔先穴ドレーンファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷
腹腔内及び皮下に留置し、術後の血液、膿及び滲出液の排出に使用します。適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製ドレーンチューブです。
材質シリコン100%全長(mm)390医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00388000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ラセン入気管内チューブ カフなし ファイコンラセン入気管内チューブ カフなしファイコン
1箱(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーカテーテル 2WAY ファイコンフォーリーカテーテル 2WAYファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から13日以内出荷
先穴タイプで、ガイドワイヤーなどを併用して使用するバルーンカテーテルです。短期的使用を目的として、経尿道的に膀胱に留置するバルーン付の泌尿器用カテーテルです。導尿、圧迫止血または洗浄等の薬液注入に使用します。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリコーンフォーリーカテーテル チーマン型 2WAY ファイコンシリコーンフォーリーカテーテル チーマン型 2WAYファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
尿道を容易に通過できるよう、設計されています。カテーテル先端部は造影性があります。カテーテルのコシを強くする一方、尿道の抵抗が少なくなるように、滑らかな加工を施しています。挿入が容易に行え、尿道の損傷を軽減できます。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アジャストフィットNEO カフナシ ファイコンアジャストフィットNEO カフナシファイコン
1本
6日以内出荷
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。
全長(mm)110有効長(mm)75材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ラセン入気管内チューブ カフ付 ファイコンラセン入気管内チューブ カフ付ファイコン
1箱(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低