カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • フクシマガリレイ
  • Panasonic(パナソニック)(341)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • SMC(24)
  • omron(オムロン)(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • イスカル(4)
  • KSフィルター(4)
  • 青木精密工業(3)
  • エスコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • RECOM(3)
  • RS PRO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec5-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ【レンタル】小型薬用保冷庫フクシマガリレイ
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から4日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル フクシマガリレイ【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタルフクシマガリレイ
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
仕様バスケット2段仕様付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)サービス分類レンタル
薬用保冷庫 フクシマガリレイ薬用保冷庫フクシマガリレイ
159,800税込175,780
1台(1台)
15日以内出荷
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
用途薬用保冷庫
薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズ フクシマガリレイ薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズフクシマガリレイ
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27消費電力(W)107/110(50/60Hz)電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)42電源コード(m)3設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690冷媒R1234yf(ノンフロン)床面積(m2)最少12アズワン品番2-6979-21