曜日別特売

【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル

【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル - フクシマガリレイ

ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。
小型で省スペースで設置可能です。
施錠装置を標準装備しています。
高温・低温警報等各種警報を完備しています。
庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。

付属品
バスケット×2個、鍵×2本
仕様
バスケット2段仕様
材質
外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)
27
電源
単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状
接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)
420×335×297
内容積(L)
(有効)42
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
107/110
設定温度範囲
ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)
500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
設置面積(m2)
最少設置床面積:12
冷媒
R1234yf(ノンフロン)
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420507FMS-055GMX2-6979-21-605
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420516FMS-055GMX2-6979-21-6110
¥20,160
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420525FMS-055GMX2-6979-21-6215
¥23,520
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420541FMS-055GMX2-6979-21-6320
¥26,880
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420550FMS-055GMX2-6979-21-6430
¥33,600
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420559FMS-055GMX2-6979-21-653(延長)
¥4,032
¥3,898
¥4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79420568FMS-055GMX2-6979-21-6840
¥43,680
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420577FMS-055GMX2-6979-21-6950
¥52,080
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする