もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
4531 ツマミBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本色クローム種類つまみ
ノンスリップフェルト丸BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状丸色ブラック
黒ゴム平置きBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)当日出荷
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。形状円
表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
ゴム戸当BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
グレビティーヒンジBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
ハードフェルト丸BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。厚さ(mm)3形状丸色モカブラウン
1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂ビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80色白奥行(mm)60取付ねじM6×55mm取手取手ドア厚(mm)30~40
グレーチング専用フックBEST(ベスト)[金物]当日出荷
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
表示付ボルト 内開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアライン
362 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
ポリアジャスターBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
スライドボルトBEST(ベスト)[金物]当日出荷
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き材質亜鉛付属品専用ストライクストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
アルミハンドルBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本色シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
プッシュラッチBEST(ベスト)[金物]当日出荷
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
カバー付坪受BEST(ベスト)[金物]当日出荷
用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
ステンレスローラー空錠BEST(ベスト)[金物]当日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76