カテゴリ

  • 建築金物(300)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • APLUS(クマモト)(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • ベストツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「best sus304」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    659税込725
    1枚ほか
    当日出荷
    20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86種類旗蝶番板厚(mm)2ねじ穴数8
  • ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 773N サイレントテーパー付戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    欠品中
    材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)33適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
  • 戸当帽子掛 BEST(ベスト)[金物]

    戸当帽子掛

    BEST(ベスト)[金物]
    869税込956
    1個
    当日出荷
    扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
    用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)【フック部】5仕上バレル研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下
  • ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 面付タイプ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)0タイプ面付型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。板厚(mm)2勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102羽根幅(mm)35横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15以下
  • 560 彫込ボルト ホーニング BEST(ベスト)[金物]

    560 彫込ボルト ホーニング

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途雨戸、引違い窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
  • ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーストライク 外開き用

    BEST(ベスト)[金物]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉外開きパネル厚(mm)36~40
  • 儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]

    儀星蝶番(ヘアーライン仕上)

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
  • ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    付属品木ネジ材質ステンレス鋼(SUS304)
  • ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ビークフランス蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95種類フランス蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数6
  • ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)89種類旗蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数8
  • ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)3タイプ彫込型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉質量(kg)15以下
  • 笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • 546K 非常解錠キー BEST(ベスト)[金物]

    546K 非常解錠キー

    BEST(ベスト)[金物]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱SUS304
    材質ステンレス綱SUS430長さ(mm)44.5幅(mm)15高さ(mm)2.6仕上ヘアライン
  • ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    用途扉・家具付属品木ネジ材質ステンレス鋼 SUS304取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • 表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 内開き用

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
    用途軽量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)95厚さ(mm)2.5
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-2 ラバトリーストライク(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]

    425K 回転ストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
    用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28
  • 表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト30ミリ

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
    用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • 125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]

    125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2
  • 613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]

    613 ラッチ式表示器

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • 1610N 打掛錠(パブリック仕様) BEST(ベスト)[金物]

    1610N 打掛錠(パブリック仕様)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂。付属部品 六角レンチ
    用途パネル、ラバトリーブース付属品六角レンチ材質パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂長さ(mm)72幅(mm)109.5厚さ(mm)58材質(本体)ステンレス鋼SUS304材質(つまみ)ウレタン
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • 620-S ラバトリー角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    620-S ラバトリー角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)99.5幅(mm)45高さ(mm)15仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉内開き
  • 1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)付属品非常解錠キー材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • 1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1500N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312シリーズNo.1501N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
  • 462 ホイトコ BEST(ベスト)[金物]

    462 ホイトコ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
  • 平付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    平付戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)
  • 笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当り

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]

    1504N レバーストッパー 埋込型

    BEST(ベスト)[金物]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1504N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質【ベース】PA66-GF樹脂ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
  • アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    アーム型笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)35材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉外開き