カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NECプラットフォームズ
  • 富士ソフト(4)
  • コクヨ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • トヨトミ(2)
  • エレコム(1)
  • カシムラ(1)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
  • ASH(アッシュオイル)(1)
  • ピクセラ(1)
  • エム・デー・エス(1)
  • サン電子(PC)(1)
  • FUJIOH(富士工業)(1)
  • DHA Corporation(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f fs040w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ EA01L

    NECプラットフォームズ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
    使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)