カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
「fs040w」の検索結果

液晶保護フィルム FUJISOFT +F FS040W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種FUJISOFT +F FS040W寸法(mm)30.5×52.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム FUJISOFT +F FS040W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種FUJISOFT +F FS040W寸法(mm)30.5×52.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
液晶保護フィルム FUJISOFT +F FS040W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJISOFT +F FS040W寸法(mm)30.5×52.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
FS 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
トヨトミ¥12,780税込¥14,0581台当日出荷大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA
Verity(ベリティ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(1L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
衣類スチーマー(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台翌日出荷1.平均約11g/分のパワフルなスチームが繊維の奥まで浸透。2.本体質量は約670gと軽量。3.洗いにくいジャケットやコートに、スチームの力で脱臭・除菌。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
スチール引違書庫1760×400×750
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6651質量(kg)43色ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×750均等耐荷重(kg/段)60
スチール引違書庫1760×400×1110
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6715材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)59色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110均等耐荷重(kg/段)60