絞り込み
ブランド
- ウェルコムデザイン
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ウェルコムデザインのすべての商品

プレゼンテーションエリアイメージャ黒 USB
ウェルコムデザイン¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷お手軽に導入できる低コスト2次元コードリーダ、漢字など日本語がエンコードされたQRコードにも対応。
データコレクタセット
ウェルコムデザイン¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷アプリ搭載 バーコードデータコレクタ。液晶画面の読み取りや精度の低いバーコードなどの読み取り性能が向上しました。標準アプリ(棚卸・照合検品・スキャナモード)をプリンストール。
バーコードプリンタ 200dpi
ウェルコムデザイン¥439,800~税込¥483,780~1個5日以内出荷200dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 300dpi
ウェルコムデザイン¥469,800~税込¥516,780~1個5日以内出荷300dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 600dpi
ウェルコムデザイン¥699,800~税込¥769,780~1個5日以内出荷600dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
POSプリンタ 58mm USB/WiFi/BT レシートプリンタ
ウェルコムデザイン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。商品タイププリンター
POSプリンタ 80mm USB/WiFi/BT/LAN レシートプリンタ
ウェルコムデザイン¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷80mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 200dpi
ウェルコムデザイン¥699,800~税込¥769,780~1個5日以内出荷200dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 300dpi
ウェルコムデザイン¥739,800~税込¥813,780~1個5日以内出荷300dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 600dpi
ウェルコムデザイン¥999,800~税込¥1,099,780~1個5日以内出荷600dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
BHT-1500 導入支援特別セット(WELCOMアプリライセンス付)
ウェルコムデザイン¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷ハンディターミナルWELCOMアプリライセンス付セット。
Androidターミナルセット WELCOM-WelPetライセンス付属
ウェルコムデザイン¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使える業務アプリ。WelPetクライアントライセンス付属、別売OCRライセンスで文字読み取りに対応。対応別売OCRライセンスで文字読み取りに対応
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象付属品USB I/F(HID&COM)本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM
エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白
ウェルコムデザイン¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷Xenon XP 1950gは、Honeywell製の高性能エリアイメージャタイプの2次元バーコードリーダーです。QRコードをはじめとする各種2次元コード、バーコード、OCR文字認識に標準対応し、パスポートOCR読取も可能です。Honeywell Generation 7エンジンと高度な画像解析技術により、汚れ・かすれ・破損のある難読コードでも高速かつ正確な読取を実現。毎秒60フレームの高速グローバルシャッターを搭載し、手ブレや移動体の読取にも優れた性能を発揮します。スマートフォン画面に表示されたQRコードや電子棚札、モバイル決済コードの読取にも対応。一括読取機能や多段コード読取機能を備え、物流、小売、製造、医療、行政窓口など幅広い業務の効率化に貢献します。仕様●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):104mm●本体サイズ(W):71mm●読取可能コード(一次元):Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i●読取可能コード(二次元):あり、PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他●読取角度:水平48° 垂直 30°●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない付属品USBインターフェイスケーブル電源4.4VDC~5.5VDC本体質量(g)160消費電力動作時 2.5W(500mA@5VDC)インターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
ガン型2Dコードリーダ USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない付属品USBインターフェイスケーブル本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code付属品インターフェイスケーブル本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応