絞り込み
ブランド
- ウェルコムデザイン
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,231)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,470)
- スバル(14,615)
- TRUSCO(12,413)
- 三菱電機(11,126)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,488)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ウェルコムデザインのすべての商品

POSプリンタ 80mm USB/WiFi/BT/LAN レシートプリンタ
ウェルコムデザイン¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷80mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 200dpi
ウェルコムデザイン¥699,800~税込¥769,780~1個5日以内出荷200dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 300dpi
ウェルコムデザイン¥739,800~税込¥813,780~1個5日以内出荷300dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 600dpi
ウェルコムデザイン¥999,800~税込¥1,099,780~1個5日以内出荷600dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
BHT-1500 導入支援特別セット(WELCOMアプリライセンス付)
ウェルコムデザイン¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷ハンディターミナルWELCOMアプリライセンス付セット。
Androidターミナルセット WELCOM-WelPetライセンス付属
ウェルコムデザイン¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使える業務アプリ。WelPetクライアントライセンス付属、別売OCRライセンスで文字読み取りに対応。対応別売OCRライセンスで文字読み取りに対応
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
バーコードCCDスキャナ
ウェルコムデザイン¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。センサーCCD
AirScan Handheld Bluetooth コードレスリーダドングルセット
ウェルコムデザイン¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷AirScan Handheldはハンドヘルド&ハンズフリー対応のBluetoothコードリーダです。AirScan Handheldは、ハンドヘルドタイプのコードリーダとしての使用はもちろん、専用クレードルにセットすることでハンズフリーリーダとしても利用可能な多機能Bluetoothコードリーダです。用途や作業環境に応じて手持ち・設置の両方で柔軟に対応できるため、作業効率の向上と運用の幅広さを実現します。
AirScan Handheld Cable USB有線2次元コードリーダセット
ウェルコムデザイン1個取扱停止中AirScan HCは高精度スキャンに対応した有線2次元コードリーダです。エイマ(照準)で狙ったコードのみを読み取る「狙ってスキャン」に対応、任意のQRコードやバーコードだけを正確に読み取ることができます。複数のコードが並ぶ現場でも、誤読みを防ぎ、効率的なスキャン作業が可能です。日本語入力に対応しており、さまざまなシステムや用途に柔軟に対応。IP54準拠の防塵・防滴設計により、倉庫や工場、医療現場など多様な環境でも安心してご利用いただけます。
AirScan Handheld Cable USBTYPEC有線2次元コードリーダセット
ウェルコムデザイン1個取扱停止中AirScan HCは高精度スキャンに対応した有線2次元コードリーダです。エイマ(照準)で狙ったコードのみを読み取る「狙ってスキャン」に対応、任意のQRコードやバーコードだけを正確に読み取ることができます。複数のコードが並ぶ現場でも、誤読みを防ぎ、効率的なスキャン作業が可能です。日本語入力に対応しており、さまざまなシステムや用途に柔軟に対応。IP54準拠の防塵・防滴設計により、倉庫や工場、医療現場など多様な環境でも安心してご利用いただけます。
AirScan Handheld Bluetooth コードレスリーダスーパーキャパシタモデル・クレードル・通信ドングルセット
ウェルコムデザイン1個取扱停止中AirScan Handheldはハンドヘルド&ハンズフリー対応のBluetoothコードリーダです。AirScan Handheldは、ハンドヘルドタイプのコードリーダとしての使用はもちろん、専用クレードルにセットすることでハンズフリーリーダとしても利用可能な多機能Bluetoothコードリーダです。用途や作業環境に応じて手持ち・設置の両方で柔軟に対応できるため、作業効率の向上と運用の幅広さを実現します。急速な充放電が可能なスーパーキャパシタを採用しており、短時間で充電できるうえ、長寿命で繰り返し使用が可能な環境配慮型モデル
AirScan Handheld Bluetooth コードレスリーダスーパーキャパシタモデル・クレードルセット
ウェルコムデザイン1個取扱停止中AirScan Handheldはハンドヘルド&ハンズフリー対応のBluetoothコードリーダです。AirScan Handheldは、ハンドヘルドタイプのコードリーダとしての使用はもちろん、専用クレードルにセットすることでハンズフリーリーダとしても利用可能な多機能Bluetoothコードリーダです。用途や作業環境に応じて手持ち・設置の両方で柔軟に対応できるため、作業効率の向上と運用の幅広さを実現します。急速な充放電が可能なスーパーキャパシタを採用しており、短時間で充電できるうえ、長寿命で繰り返し使用が可能な環境配慮型モデル
AirScan Handheld Bluetooth コードレスリーダスタンダードセット
ウェルコムデザイン1個取扱停止中AirScan Handheldはハンドヘルド&ハンズフリー対応のBluetoothコードリーダです。AirScan Handheldは、ハンドヘルドタイプのコードリーダとしての使用はもちろん、専用クレードルにセットすることでハンズフリーリーダとしても利用可能な多機能Bluetoothコードリーダです。用途や作業環境に応じて手持ち・設置の両方で柔軟に対応できるため、作業効率の向上と運用の幅広さを実現します。
ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。付属品USB I/F(HID&COM)仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM
エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白
ウェルコムデザイン¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷Xenon XP 1950gは、Honeywell製の高性能エリアイメージャタイプの2次元バーコードリーダーです。QRコードをはじめとする各種2次元コード、バーコード、OCR文字認識に標準対応し、パスポートOCR読取も可能です。Honeywell Generation 7エンジンと高度な画像解析技術により、汚れ・かすれ・破損のある難読コードでも高速かつ正確な読取を実現。毎秒60フレームの高速グローバルシャッターを搭載し、手ブレや移動体の読取にも優れた性能を発揮します。スマートフォン画面に表示されたQRコードや電子棚札、モバイル決済コードの読取にも対応。一括読取機能や多段コード読取機能を備え、物流、小売、製造、医療、行政窓口など幅広い業務の効率化に貢献します。付属品USBインターフェイスケーブル仕様●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):104mm●本体サイズ(W):71mm●読取可能コード(一次元):Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i●読取可能コード(二次元):あり、PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他●読取角度:水平48° 垂直 30°●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない電源4.4VDC~5.5VDC本体質量(g)160消費電力動作時 2.5W(500mA@5VDC)インターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
ガン型2Dコードリーダ USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷付属品USBインターフェイスケーブル仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応