ET401 SIM Standard 6/64G/10型/5Gウェルコムデザイン8日以内出荷
AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 10インチ SIM対応 Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6による優れたワイヤレス性能。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付
仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:5G●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:10型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7600mAh●メインメモリ:6GB●対応SIMサイズ:nanoSIM eSIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):256mm●本体サイズ(W):162mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法:適合●電波法:適合●駆動時間:10本体質量(g)680解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C