カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • モノタロウ(5)
  • unitech(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • サンワサプライ(15)
  • エフケイシステム(11)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • RG(レーシングギア)(9)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • Seabass Link(7)
  • アイメックス(4)
  • BLACK BOX(4)
  • HIDISC(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • GENTOS(3)
  • コミネ(3)
  • DATALOGIC(3)
  • SMART[自動車用品](3)
  • カーメイト(2)
  • ケリー電気産業(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid d2」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザインL-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USBウェルコムデザイン
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code付属品インターフェイスケーブル本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hid トラック特集