カテゴリ

  • 梱包用品(25)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • RS PRO(79)
  • unitech(59)
  • 鶴賀電機(48)
  • SPARKFUN(48)
  • NEC(46)
  • MARWI(37)
  • honeywell(36)
  • KEMET(33)
  • エフケイシステム(30)
  • サンワサプライ(22)
  • Zebra Technologies(22)
  • アイメックス(19)
  • SATO(サトー)(17)
  • 東フロコーポレーション(15)
  • 未来工業(14)
  • アズワン(12)
  • omron(オムロン)(12)
  • オプトエレクトロニクス(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「of-05」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルドレーザスキャナ USB ウェルコムデザイン

    ハンドヘルドレーザスキャナ USB

    ウェルコムデザイン
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!
    インターフェースUSB(HID/COM)、RS- 232C対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded読取方式赤色レーザ 走査方式
  • コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB ウェルコムデザイン

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB

    ウェルコムデザイン
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。
  • コードレスエリアイメージャUSBセット ウェルコムデザイン

    コードレスエリアイメージャUSBセット

    ウェルコムデザイン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    640 × 480ピクセルセンサの高性能リニアイメージャ搭載。コードレスエリアイメージャUSBセット。
    インターフェースUSB(HID/VCOM)BluetoothBluetooth 5.0対応コード(一次元コード)UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/ Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite Component A/B/C(二次元コード)PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―
  • ガン型2Dコードリーダ USB ウェルコムデザイン

    ガン型2Dコードリーダ USB

    ウェルコムデザイン
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    付属品USBインターフェイスケーブル仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドレーザスキャナ USB ウェルコムデザイン

    ハンドヘルドレーザスキャナ USB

    ウェルコムデザイン
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。
    付属品USB I/F(HID&COM)仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM
  • エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白 ウェルコムデザイン

    エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白

    ウェルコムデザイン
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    Xenon XP 1950gは、Honeywell製の高性能エリアイメージャタイプの2次元バーコードリーダーです。QRコードをはじめとする各種2次元コード、バーコード、OCR文字認識に標準対応し、パスポートOCR読取も可能です。Honeywell Generation 7エンジンと高度な画像解析技術により、汚れ・かすれ・破損のある難読コードでも高速かつ正確な読取を実現。毎秒60フレームの高速グローバルシャッターを搭載し、手ブレや移動体の読取にも優れた性能を発揮します。スマートフォン画面に表示されたQRコードや電子棚札、モバイル決済コードの読取にも対応。一括読取機能や多段コード読取機能を備え、物流、小売、製造、医療、行政窓口など幅広い業務の効率化に貢献します。
    付属品USBインターフェイスケーブル仕様●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):104mm●本体サイズ(W):71mm●読取可能コード(一次元):Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i●読取可能コード(二次元):あり、PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他●読取角度:水平48° 垂直 30°●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない電源4.4VDC~5.5VDC本体質量(g)160消費電力動作時 2.5W(500mA@5VDC)インターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    OCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • ウェアラブルデータコレクタ ウェルコムデザイン

    ウェアラブルデータコレクタ

    ウェルコムデザイン
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    指に装着できるほどの小型・軽量設計のウェアラブル・2次元コードリーダーです。
    BluetoothBluetooth 5.0対応コード(一次元コード)Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1(二次元コード)Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Code 16K, Code 49,Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Han Xin Code(郵便コード)POSTNET, Planet Code, British Post, Canadian Post, Netherlands (KIX) Post, Australian Post, Japanese Post, Chinese Post, Korean Post商品タイプウェアラブル読取方式CCD
  • バーコードCCDスキャナ ウェルコムデザイン

    バーコードCCDスキャナ

    ウェルコムデザイン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
    センサーCCD
  • Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザイン

    Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付

    ウェルコムデザイン
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
    質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
  • 2Dウェアラブルスキャナセット ウェルコムデザイン

    2Dウェアラブルスキャナセット

    ウェルコムデザイン
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    SF1-Qbi-T+AW2-001-Rセット。
  • OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    OCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C ウェルコムデザイン

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C

    ウェルコムデザイン
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C。
  • UHFリーダ ウェルコムデザイン

    UHFリーダ

    ウェルコムデザイン
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    UHF-RFID 高出力ハンディスキャナ。
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB

    ウェルコムデザイン
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB

    ウェルコムデザイン
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状USB-A プラグ寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付 ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付

    ウェルコムデザイン
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル/ACアダプタ仕様●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取速度:120fps●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●ケーブル長:2.0m●読取距離:最大559mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●電気用品安全法(備考):PSE対象付属品・オプションは全て適合品●読取センサー:CMOSエリアセンサ寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状RS-232C:D-sub 9pin メス寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースRS-232CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1960GHD USBセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1960GHD USBセット

    ウェルコムデザイン
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線USBセット。1960GHD-2USB
    付属品USBケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1960GHD RS232セット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1960GHD RS232セット

    ウェルコムデザイン
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線RS232Cセット
    付属品RS232Cケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1960GHD KBDセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1960GHD KBDセット

    ウェルコムデザイン
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線KBセット
    付属品KBDケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1960HHD HC USBセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1960HHD HC USBセット

    ウェルコムデザイン
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線USBセット。1960HHD5-5USB-A
    付属品USBケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1960HHD HC RS232Cセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1960HHD HC RS232Cセット

    ウェルコムデザイン
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線RS232Cセット
    付属品RS232Cケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1960HHD HC KBセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1960HHD HC KBセット

    ウェルコムデザイン
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線KBセット
    付属品KBDケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセット

    ウェルコムデザイン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962HHD5-5USB-5-J
    付属品クレードル、充電池パック、USBケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1962GHD コードレス USBセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1962GHD コードレス USBセット

    ウェルコムデザイン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962GHD-2USB-5-J
    付属品クレードル、充電池パック、USBケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC KBセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC KBセット

    ウェルコムデザイン
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線KBセット
    付属品クレードル、充電池パック、KBDケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1962GHD コードレス KBDセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1962GHD コードレス KBDセット

    ウェルコムデザイン
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線KBセット
    付属品クレードル、充電池パック、KBDケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC RS232Cセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC RS232Cセット

    ウェルコムデザイン
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線RS232Cセット
    付属品クレードル、充電池パック、RS232Cケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xenon Ultra 1962GHD コードレス RS232Cセット ウェルコムデザイン

    Xenon Ultra 1962GHD コードレス RS232Cセット

    ウェルコムデザイン
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線RS232Cセット
    付属品クレードル、充電池パック、RS232Cケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08