Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセット

Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセット - ウェルコムデザイン

世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962HHD5-5USB-5-J

付属品
クレードル、充電池パック、USBケーブル
仕様
●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵
本体質量(g)
247
コネクタ形状
USB-A
消費電力
MAX 500mA @ 5VDC
分解能
1D:0.0508mm、2D: 0.152mm
光源
照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nm
インターフェース
USB-HID、USB-COM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735609651962HHD-U
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする