絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

恵安(KEIAN)

恵安(KEIAN)のページです。恵安(KEIAN)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)

    KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ

    恵安(KEIAN)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    【コンパクトデジタルカメラ】。3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】。約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】。セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】。顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
    付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書対応OSWindows 11/10/MAC機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度バッテリーリチウムイオンバッテリー保証期間1年間フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFFホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯露出補正±3.0EVISO感度設定オート/100/200/400デジタルズーム8倍デジタルズームインターフェイスUSB2.0モニタ2.7インチTFT記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨)静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素)動作温度範囲(℃)0-40イメージセンサーCMOS Sensor
  • 10インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

    10インチデジタルフォトフレーム

    恵安(KEIAN)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
    質量(g)約428(ACアダプターを除く)消費電力(W)約7.5(最大)表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)液晶サイズ10インチワイドTFT液晶コントラスト比500:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル視野角左右140度、上下130度言語表示日本語,英語スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)輝度(cd/m2)250
  • コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)

    コンパクトデジタルカメラ

    恵安(KEIAN)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KDC125 コンパクトデジタルカメラ 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載 光学6倍
    用途細部まで美しく鮮明に 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載で、細部まで美しく鮮明に撮影できます。
  • 300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース 恵安(KEIAN)

    300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース

    恵安(KEIAN)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×300×415
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
恵安(KEIAN) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷