カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • アトムズ
  • 岩田製作所(175)
  • 大阪魂(133)
  • エスコ(84)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
  • 栃木屋(29)
  • TRUSCO(22)
  • 若井産業(21)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • 平田ネジ(11)
  • コノエ(10)
  • 八幡ねじ(10)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • 井筒製作所(6)
  • ラクテム(6)
  • 日本ドライブイット(5)
  • 丸エム製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susxm-7」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング CHタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング CHタイプ 日水協品アトムズ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング CXタイプ アトムズアトムズカップリング CXタイプアトムズ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)60寸法l(mm)ゴムシーリング:23サイズ(mm)六角棒:5
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ EPDMゴムアトムズ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴムアトムズ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズアトムズカップリング FD-Lタイプアトムズ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品 アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品アトムズ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品アトムズ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズアトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品アトムズ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング FDタイプ アトムズアトムズカップリング FDタイプアトムズ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴムアトムズ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング FXタイプ 日水協品アトムズ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング GRタイプ 日水協品アトムズ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴムアトムズ
65,980税込72,578
1個
47日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ