カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 日東工器(3)
  • パナソニックEWネットワークス(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 明京電機(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エレコム(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • セフティー3(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ユニセイキ(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • アイシス(1)
  • NTB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssh-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062
SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.9消費電力(W)最大 48電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375