カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ブランソン
  • モノタロウ(51)
  • SMC(595)
  • エスコ(323)
  • サンコー(三甲)(146)
  • オークラ輸送機(141)
  • TRUSCO(107)
  • 福井クラフト(103)
  • パール金属(95)
  • RS PRO(92)
  • アズワン(91)
  • EBM(江部松商事)(75)
  • Alpha Wire(73)
  • ニチベイ(69)
  • cotta(64)
  • EPCOS(57)
  • CKD(54)
  • ヤマニパッケージ(49)
  • オーハウス(45)
  • UK(三宝)(43)
  • コクヨ(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器 ブランソン超音波洗浄器ブランソン
139,800税込153,780
1台(1台)
3日以内出荷から8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)ヒーター-発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー60分メカニカル
超音波洗浄器 ブランソン超音波洗浄器ブランソン
159,800税込175,780
1台(1台)
3日以内出荷から8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー60分メカニカル
超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無ブランソン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター有 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター有ブランソン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無ブランソン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):336×305×304●槽内寸法(mm):238×138×100●槽容量:2.8L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:4.4kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:有●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291433Nアズワン品番67-2184-83
超音波洗浄器 ブランソン超音波洗浄器ブランソン
169,800税込186,780
1台(1台)
8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)ヒーター-発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー99分デジタル