カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUNMI
  • DHA Corporation(24)
  • DiodesZetex(22)
  • DIS mobile(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • nexperia(10)
  • unitech(8)
  • タカラスタンダード(7)
  • サン電子(PC)(6)
  • エレコム(5)
  • RS PRO(5)
  • INFINEON(4)
  • トレミール(4)
  • ロジテック(3)
  • ダイヘン(2)
  • LION(ライオン)(2)
  • IXYS(2)
  • エムディーエス(2)
  • LENOO(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DOCOMO」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンター搭載スマートハンディターミナル SUNMIプリンター搭載スマートハンディターミナルSUNMI
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様【ACアダプタ】IN: AC 100-240V、OUT:DC 5V/2A適合【BIGLOBEモバイル 対応】docomo(4G)【LINEモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【mineo(マイネオ) 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)/au 非対応【nuroモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【エックスモバイル(X-mobile) 対応】docomo(4G)【NifMo(ニフモ) 対応】docomo(4G)【SORACOM Air 対応】docomo(4G)寸法(mm)約 219.1 × 80 × 17.8サイズカード:nano SIM質量(g)約364マイクロホンサポートインターフェースUSB(Type-C)OTG対応/Wi-Fi:2.4GHz, 5GHz(Support IEEE 802.11 a/b/g/n)/Bluetooth 4.0【無線WAN規格】2G:B2/B3/B5/B8、3G:WCDMA(B1/B8)、4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40、GPS, AGPSバッテリーリチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(内蔵)メモリー8GB ROM + 1GB RAMディスプレイ5.45インチ HD+, 1440×720, IPSバッテリー容量(Ah)2.58使用CPUQuad Core プロセッサ 1.3GHz充電時間(時間)約3スピーカー95 DBOSAndroid 7.1 SUNMI Cloud OS保管温度範囲(℃)-40~70キー電源(画面ロック)、音量キータッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン, Multi-Touch動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様500万画素, フラッシュ, オートフォーカスカードスロットSIM:シングル, 1.8V/3.0V(サポート)
モバイルターミナルカテゴリ
関連カテゴリ