11ページ目:

556件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンハヤウマWNF アカギステンハヤウマWNFアカギ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWN アカギステンハヤウマWNアカギ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマNF-Lタイプ アカギステンハヤウマNF-Lタイプアカギ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマN-Lタイプ アカギステンハヤウマN-Lタイプアカギ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマNF アカギステンハヤウマNFアカギ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマN アカギステンハヤウマNアカギ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき)アカギ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき)アカギ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき)アカギ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN(ユニクロめっき) アカギハヤウマN(ユニクロめっき)アカギ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスペースマン アカギステンスペースマンアカギ
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズW3/8×150A以下寸法L(mm)250寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーDタイプ アカギ置式ローラーDタイプアカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブA S-3 アカギスリーブA S-3アカギ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)900
どぶめっき化粧ねじ足 アカギどぶめっき化粧ねじ足アカギ
479税込527
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドEP金具 アカギ巻出しバンドEP金具アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイド金具CA型 アカギサイド金具CA型アカギ
94税込103
1個
7日以内出荷
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー、A10767ファイリング兼用。RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPH型 アカギ巻出しバンドPH型アカギ
399税込439
1個
6日以内出荷
2段階の高さ調整機能付巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドB型 アカギ巻出しバンドB型アカギ
469税込516
1個
6日以内出荷
Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPCA型 アカギ巻出しバンドPCA型アカギ
339税込373
1個
7日以内出荷
センター金具P型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーター受台2型 組立品 アカギメーター受台2型 組立品アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーター受台1型 組立品 アカギメーター受台1型 組立品アカギ
929税込1,022
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマLタイプ アカギステンハヤウマLタイプアカギ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマLタイプ(どぶめっき) アカギハヤウマLタイプ(どぶめっき)アカギ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンTGタイプ アカギウレタンTGタイプアカギ
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
859税込945
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー玉 アカギローラー玉アカギ
559税込615
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
RoHS指令(10物質対応)対応
角型ローラー アカギ角型ローラーアカギ
799税込879
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド足付鋼管用 アカギガスバンド足付鋼管用アカギ
139税込153
1個
6日以内出荷
ガス配管用の足付バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
防振PPサドル アカギ防振PPサドルアカギ
289税込318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座オレンジ アカギPPサドル用台座オレンジアカギ
54税込59
1個
7日以内出荷
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレンピンク寸法L(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座ベージュ アカギPPサドル用台座ベージュアカギ
119税込131
1個
7日以内出荷
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレンベージュ寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプベージュ大 アカギPPパイプベージュ大アカギ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000ベージュ適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PPパイプベージュ小 アカギPPパイプベージュ小アカギ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000ベージュ適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PPパイプグレー大 アカギPPパイプグレー大アカギ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PPパイプグレー小 アカギPPパイプグレー小アカギ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PPパイプホワイト大 アカギPPパイプホワイト大アカギ
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20