カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • ミツビシ(48)
  • SMC(16)
  • ノーブランド(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • エスコ(9)
  • 三菱電機(9)
  • CKD(8)
  • ラムマウント(7)
  • 旭精工(6)
  • 京セラ(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • ホンダ(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ケナメタル(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • コクヨ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-149」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ防振セットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式SP吊タン無し アカギ組式SP吊タン無しアカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
Uバンド アカギUバンドアカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
巻バンドB型 アカギ巻バンドB型アカギ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
A型ホッパー内ねじ アカギA型ホッパー内ねじアカギ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU) アカギNC-Uボルト(CU)アカギ
649税込714
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ アカギステンハヤウマアカギ
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハヤウマ用の接続金具。SUS304製。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンA型ホッパー内ねじ アカギステンA型ホッパー内ねじアカギ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL吊タン付 アカギステンCL吊タン付アカギ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンTGタイプ アカギウレタンTGタイプアカギ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応)対応