カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • 日本製鉄(6)
  • JFEスチール(3)
  • ノーブランド(4)
  • ベンカン機工(28)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 淡路マテリア(15)
  • 昭和コーポレーション(34)
  • リケン(26)
  • 日栄インテック(19)
  • AWJ(13)
  • ショーボンド(8)
  • シーケー金属(8)
  • エスコ(7)
  • 未来工業(7)
  • TRUSCO(6)
  • セイワ工業(6)
  • 東栄工業(3)
  • REX(レッキス工業)(2)
呼び径(A)
  • 100(4)
呼び径(B)
  • 4(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 100a」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーVプレート(SGP・VP) アカギセットフロアーVプレート(SGP・VP)アカギ
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)アカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
セットフロアーナット付プレート アカギセットフロアーナット付プレートアカギ(15件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
Uバンド アカギUバンドアカギ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドル アカギ厚サドルアカギ(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンセットフロアーナット付きプレート アカギステンセットフロアーナット付きプレートアカギ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製種類フロアーバンド
Uボルト アカギUボルトアカギ
269税込296
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
床バンド アカギ床バンドアカギ(2件のレビュー)
579税込637
1組(2本)
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の床バンド。
仕上電気亜鉛メッキ
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用のUボルト。
付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
片サドル(釘穴タイプ) アカギ片サドル(釘穴タイプ)アカギ(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振Uバンド アカギ防振Uバンドアカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
仕上電気亜鉛メッキ
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式吊バンド アカギ提灯式吊バンドアカギ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SG) アカギデップUボルト(SG)アカギ
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
ステン防振立バンド3tゴム付 アカギステン防振立バンド3tゴム付アカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
289税込318
1個
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8寸法S(mm)50仕上電気亜鉛メッキ
防振ハード立バンド アカギ防振ハード立バンドアカギ
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振Uバンド アカギステン防振Uバンドアカギ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき組式立バンド アカギどぶめっき組式立バンドアカギ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊ロック付 アカギ防振吊ロック付アカギ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
どぶめっきUバンド アカギどぶめっきUバンドアカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50 アカギどぶめっき足長Uボルト+50アカギ
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド10tゴム アカギステン防振立バンド10tゴムアカギ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振セットフロアーナット付プレート アカギ防振セットフロアーナット付プレートアカギ
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式吊タン無し アカギ組式吊タン無しアカギ
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
防振サドル アカギ防振サドルアカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート アカギセットフロアーナット付プレートアカギ
599税込659
1個
翌々日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
提灯式吊ロック付 アカギ提灯式吊ロック付アカギ
399税込439
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド アカギハード立バンドアカギ
259税込285
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき組式吊タン付 アカギどぶめっき組式吊タン付アカギ
789税込868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式立バンド アカギ提灯式立バンドアカギ(1件のレビュー)
429税込472
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応