カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • アイエス工業所
  • モノタロウ(2)
  • スバル(10)
  • SMC(7)
  • ニチフ(4)
  • KHD(4)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • ホンダ(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • ユーボン(3)
  • アルス(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • 共立機巧(2)
  • サトーパーツ(2)
  • スイデン(2)
  • ホーザン(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

    アイエス工業所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)

    アイエス工業所
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
    仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉

    アイエス工業所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉

    アイエス工業所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
関連キーワード
vsf 電線特集