カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • アイエス工業所
  • ニッサン(697)
  • スバル(14)
  • 東正車輛(12)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • イノアック(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • プロトティップ(6)
  • ホンダ(5)
  • 朝霧機器(4)
  • ヨドノ(3)
  • ゴールドキャスター(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉)アイエス工業所
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉)アイエス工業所
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)アイエス工業所
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温