絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手すり専用丸棒 ECLE(マツ六)

    手すり専用丸棒

    ECLE(マツ六)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
    用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質天然木
  • 木製ベースプレート ECLE(マツ六)

    木製ベースプレート

    ECLE(マツ六)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    手すりを取付ける為の下地補強板です。ラインが入っているのでブラケットの位置決めが簡単です。
    用途壁の内側に柱がない場合に使用します。材質天然木厚さ(mm)15
  • ECLE35 手すり専用丸棒 ECLE(マツ六)

    ECLE35 手すり専用丸棒

    ECLE(マツ六)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
    付属品手すり棒本体のみ材質天然木全長(mm)2000太さ(mm)【手すり棒】35径(mm)35
  • ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント

    ECLE(マツ六)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
    用途手すりの支柱用ジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
  • ステン32システム手すり コーナーブラケット ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり コーナーブラケット

    ECLE(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を直角にジョイントでき、コーナー部分に使用できる部品です。
    用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり Rエンドキャップ ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり Rエンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。そでをひっかけにくい形状のエンドキャップ
    用途手すりのエンド部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六)

    コロバン棒手すりセット スマートタイプ

    ECLE(マツ六)
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。握りやすいディンプルタイプです。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ
    用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)直径(Φmm)手すり:32
  • ステン32システム手すり ブラケット横型 ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり ブラケット横型

    ECLE(マツ六)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。壁付け用、横型ブラケット
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり スペーサー ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり スペーサー

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。ブラケットを段差のある壁に取付する場合に、段差解消に使用する部品です。
    用途手すり設置の際のスペーサー付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×50) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり Lコーナー ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり Lコーナー

    ECLE(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を直角にジョイントできる部品です。
    用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • コロバン棒 ソフトハンド L型 ECLE(マツ六)

    コロバン棒 ソフトハンド L型

    ECLE(マツ六)
    7,398税込8,138
    1セット
    翌々日出荷
    浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
    用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)700×600直径(Φmm)34タイプ左右兼用
  • コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)

    コロバン棒 ソフトハンド I型

    ECLE(マツ六)
    4,098税込4,508
    1セット
    翌々日出荷
    浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
    用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
  • コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)

    コロバン棒 ソフトハンド I型

    ECLE(マツ六)
    3,698税込4,068
    1セット
    翌々日出荷
    ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
    用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)400直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
  • コロバン棒 浴室用I型手すり ECLE(マツ六)

    コロバン棒 浴室用I型手すり

    ECLE(マツ六)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適。タテ型・ヨコ型兼用
    用途室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。付属品手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本セット内容手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス)材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ長さ(mm)600タイプ左右兼用
  • コロバン棒 屋外用I型手すり ECLE(マツ六)

    コロバン棒 屋外用I型手すり

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
    用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ長さ(mm)600タイプ左右兼用
  • バスハンドI型手すりセット ECLE(マツ六)

    バスハンドI型手すりセット

    ECLE(マツ六)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
    用途浴室の手すりに付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本)材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂長さ(mm)600直径(Φmm)32
  • 襖用脱着手すりブラケット ECLE(マツ六)

    襖用脱着手すりブラケット

    ECLE(マツ六)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
    用途襖や押し入れの前での移動補助に付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
  • システム手すり32 三方 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 三方

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    手すり棒を三方向にジョイントできます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 L自在コーナー ECLE(マツ六)

    システム手すり32 L自在コーナー

    ECLE(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 自在ジョイント ECLE(マツ六)

    システム手すり32 自在ジョイント

    ECLE(マツ六)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 E直ジョイント ECLE(マツ六)

    システム手すり32 E直ジョイント

    ECLE(マツ六)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒を直線で継げることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 ベースソケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 ベースソケット

    ECLE(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すり棒を床や壁に取付けできます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 出隅ブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 出隅ブラケット

    ECLE(マツ六)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 真壁用スリム通しブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 真壁用スリム通しブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 縦枠用スリムブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 縦枠用スリムブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    開口部の縦枠に取付けることができます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 コーナーエンドブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 コーナーエンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 BFエンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり32 BFエンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    大きなR形状で袖をひっかけにくい形状です 室内手すり支柱のエンドとして使用します
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 Eエンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり32 Eエンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 エンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり32 エンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 横受エンドブラケット・左用 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 横受エンドブラケット・左用

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 横受エンドブラケット・右用 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 横受エンドブラケット・右用

    ECLE(マツ六)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 縦カバー付ブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 縦カバー付ブラケット

    ECLE(マツ六)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ねじが見えない優れたデザイン
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 出幅調整ブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 出幅調整ブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます 出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5~71.5mmまで調整可) ねじ頭が隠れるカバー付
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 ブラケット横型通し首振り ECLE(マツ六)

    システム手すり32 ブラケット横型通し首振り

    ECLE(マツ六)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒を通したまま角度調節が可能です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 横型カバー付ブラケット

    ECLE(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ねじが見えないカバー付き
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • 遮断機式手すり キャッチブラケット 左勝手 ECLE(マツ六)

    遮断機式手すり キャッチブラケット 左勝手

    ECLE(マツ六)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
  • 遮断機式手すり キャッチブラケット 右勝手 ECLE(マツ六)

    遮断機式手すり キャッチブラケット 右勝手

    ECLE(マツ六)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
  • 遮断機式手すりブラケット 左勝手 ECLE(マツ六)

    遮断機式手すりブラケット 左勝手

    ECLE(マツ六)
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
  • 遮断機式手すりブラケット 右勝手 ECLE(マツ六)

    遮断機式手すりブラケット 右勝手

    ECLE(マツ六)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本径(Φmm)手すり径32/35兼用