カテゴリ

  • ヘルスケア(5)
絞り込み
ブランド
  • エレコムヘルスケア
  • 三菱電機(7)
  • マキタ(3)
  • エレコム(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • SK11(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • カナレ電気(1)
  • 豊栄(1)
  • シグマ光機(1)
  • 日本精密測器(1)
  • ANALOG DEVICES(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adp05」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上腕式血圧計 家庭用 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応 簡単データ管理 エレコムヘルスケア上腕式血圧計 家庭用 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応 簡単データ管理エレコムヘルスケア
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 ※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具セット内容本体×1、取扱説明書×1ホワイト測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg質量(g)約338(付属品を含まない)品名販売名:上腕式血圧計 AS04種類医療機器:管理医療機器電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)型番HCM-AS04WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96保証期間1年間測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01適合腕周(cm)約22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 家庭用 スマホ連動 Bluetooth 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応 エレコムヘルスケア上腕式血圧計 家庭用 スマホ連動 Bluetooth 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応エレコムヘルスケア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。Bluetooth(R)通信で、記録したデータを自動でアプリに記録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 記録の仕方は2通り。Bluetooth(R)通信で自動的にアプリに転送する方法と、画面をアプリから撮影して手動で登録する方法です。どちらもシンプル操作で便利に使えます。 Bluetooth通信では、測定後アプリを起動して転送するだけ。購入後初回に情報登録を行えば、その後はアプリを立ち上げるだけのカンタン操作です。 撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 片手でも巻きやすい立体構造のカフです。 最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 ※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具セット内容本体×1、取扱説明書×1ホワイト測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg質量(g)約344(付属品を含まない)品名販売名:上腕式血圧計 AS03種類医療機器:管理医療機器電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)型番HCM-AS03BTWH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96通信方式Bluetooth(R) Low Energy 4.1保証期間1年間測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:226AFBZX00163A01適合腕周(cm)約22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS02WH 専用 ) エレコムヘルスケア上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS02WH 専用 )エレコムヘルスケア
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。
用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。ブラック質量(g)約45外形寸法(mm)幅約53×奥行約20×高さ約48(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS02WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 ) エレコムヘルスケア上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 )エレコムヘルスケア
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。
用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。ブラック質量(g)約61外形寸法(mm)幅約59×奥行約27×高さ約37(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS03BTWH、HCM-AS04WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付 エレコムヘルスケア上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付エレコムヘルスケア
1個
5日以内出荷
毎日の血圧測定・記録をカンタンに。測定も記録もシンプルな操作の上腕式血圧計です。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEAR plus」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 記録はカンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。 製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 本体操作もボタン2つでシンプル。どなたでもスムーズにお使いいただけるモデルです。 加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利な専用ポーチが付いています。 単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。専用ACアダプター(別売)で充電しながら使うこともできます。仕様【脈拍数測定範囲】40~160拍/分セット内容本体×1、ポーチ×1、取扱説明書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具ホワイト質量(g)約220※付属品を含まない品名上腕式血圧計 AS02電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプタ(ADP-W5-11E)本体質量(g)約220 ※付属品を含まない測定精度圧力:150mmHgを超えない場合は±3mmHg以下、150mmHgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内型番HCM-AS02WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×116.5×69.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×約116.5×約69.9測定範囲(mmHg)【血圧】最高:50~250/最低:40~180保証期間1年間脈拍測定範囲(拍/分)40~160医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00064A01一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
血圧計カテゴリ
関連カテゴリ