カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(714)
- コノエ(175)
- SAMTEC(151)
- ホンダ(76)
- SMC(56)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- サンドビック(22)
- 光興業(19)
- ニッサン(15)
- エスコ(13)
- ADVANTEC(12)
- 三菱ふそう(12)
- omron(オムロン)(11)
- ラムマウント(10)
- イスカル(9)
- 富士電機(9)
- 日恵製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「4tr」の検索結果
特価

鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん
トライメイト(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。用途害鳥対策に材質PET対象動物害鳥
ステンレス突っ張り棒
トライメイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類パイプ径(Φmm)22
シンプル丸紐ストラップ
トライメイト(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。材質ナイロン長さ(cm)13
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
埋め込み式ソーラーLEDライト
トライメイト(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷から4日以内出荷昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
壁面用ステンレスフック ブラック
トライメイト(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼色ブラック耐荷重(kg)10
ブレーカー用ロックアウト
トライメイト¥799税込¥8791個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14色レッド質量(g)21
アルミカラビナ D型
トライメイト¥129税込¥1421個当日出荷D型アルミカラビナです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
カラビナキーホルダー チタン製
トライメイト(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リングの付いたカラビナキーホルダーです。チタン製で見た目もマットな質感となっております。用途キーホルダーとして材質本体:チタン合金/接続部・リング:スチール寸法(mm)80×25×5色マットシルバー質量(g)12
USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×7寸法(mm)170×45×20質量(g)95ポートUSB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート転送速度(Gbps)5
フィラメント調 ソーラーガーデンライト
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)エコロジー商品省エネ
USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。用途データ転送や充電用として寸法(mm)26×10×5質量(g)4オス形状Type cメス形状Type c
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4質量(g)60転送速度(Gbps)5
2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢
トライメイト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部分的に冷やす氷のうタイプと全体的に冷やすスプレータイプで使える2WAY仕様。氷を入れるだけで、手軽に冷却。外出先やスポーツ後など、必要な時にすぐ使えます。付属品氷のう、蓋、連結パーツ、スプレー材質【ジェル】表生地 : ポリエステル、コーティング : 塩化ビニル樹脂、パッキン部分 : ポリ塩化ビニル樹脂、口金 : アルミニウム、蓋・スプレー : ポリプロピレン色ブルー質量(g)97容量(L)1.5寸法(cm)26×8
スリムキーボックス ダイヤル式
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。仕様4寸法(mm)75×22×145色ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
トライメイト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
カーボン調プロテクターフィルムビッグ
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリル幅(mm)100色ブラック質量(g)260長さ(m)0.5
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 Pro 対応)
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33色クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 14 Pro表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止枠簡単取り付け用ガイド:あり
ラッピング用ギフトシール カップケーキ
トライメイト¥249税込¥2741個5日以内出荷プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質紙質量(g)50シール寸法(mm)25×25
チャック付き包装袋 ピンク
トライメイト¥1,398税込¥1,5381セット(50枚)5日以内出荷開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。用途ラッピングや小分け袋として仕様チャック付き材質ビニール色ピンク
iPhone クリアケース カバー 強化ガラス背面 光沢・黄ばみ防止・耐衝撃タイプ (iPhone 14 Pro 対応)
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷iPhone用強化ガラスケースです。背面はガラス素材を採用し、長時間使っても、ケースの美しさを保ち、iPhoneを快適に使えます。背面は硬度9Hの強化ガラスを採用しており、鍵など鋭利な物と擦れても、傷が付きにくいです。縁はソフトなTPU製なので、着脱しやすい上、スマホを傷つけません。iPhoneを全方位からしっかり守ります。用途スマートフォンの保護として
iPhone用 パールストラップ
トライメイト¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷3way仕様のストラップ&ケースタイプです。 首掛け、肩掛け、手首掛けとして利用可能です。 ダブルパールチェーンは取り外し可能です。用途iPhone用ストラップとして色クリア材質(ケース)TPUチェーン長さ(cm)120
充電式スリムセンサーライト 調光機能付き
トライメイト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3m設置方式マグネット、両面テープバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネット○インターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階エコロジー商品省エネ